Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschlag 164x164mm, nasskl., silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschlag 164x164mm, nasskl., silber
Rössler Briefumschlag 164x164mm, nasskl., silber
Artikel-Nr.:
     388-31247E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16404080
EAN/GTIN:
     4014969221457
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Edle Briefhüllen "PAPERADO by Rössler"

- Format: 164 x 164 mm
- Grammatur: 100 g/m²
- Material: säure- und ligninfrei
- Farbe: silber
- Verschluss: nassklebendFormat: Quadratisch
Höhe: 164 mm
Breite: 164 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: silber
Fenster: Nein
Seidenfutter: Nein
Transparenz: Nein
Serie: PAPERADO

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,09625*
€ 18,41625*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 13,295*
€ 19,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,27*
€ 20,52*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,395*
€ 19,51005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,295*
€ 15,82105
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5318* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 77,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.