| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES16404080 Herst.-Nr.: 16404080 EAN/GTIN: 4014969221457 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Paperado
- Größe (B x H): 164 x 164 mm
- Farbe: Silber
- Nassklebung
- 100 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | 16,4x16,4cm | Breite: | 164 mm | Bruttogewicht: | 0.2010 kg | Farbe: | silber | Höhe: | 164 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, briefumschlag weihnachten, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,17625* | € 18,22625* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 4,50* | ab € 13,345* | € 19,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 14,19* | € 20,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5676* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|