Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Hängemappengestell, silber, A4 & Folio, 30-40 Mappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Hängemappengestell, silber, A4 & Folio, 30-40 Mappen
Durable Hängemappengestell, silber, A4 & Folio, 30-40 Mappen
Artikel-Nr.:
     388-37563E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     312323
EAN/GTIN:
     4005546988108
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Durable Hängemappengestell

Hängemappen-Rack - Hängemappengestell aus Metall für 30 bis 40 Hängemappen (Lieferung ohne Hängemappen); geeignet für A4 und Folio Format.

- Maße (H x B x T): 250 x 350 x 370 mm
- Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Verwendung für Papierformate: DIN A4 und Folio
Breite: 350 mm
Höhe: 250 mm
Tiefe: 370 mm
Farbe: grau
Material: Metall
Produkt-Name: Hängemappen-Rack


Herstellerangaben gemäß GPSR: DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstr. 77-79, 58636 Iserlohn, durable@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Hänge-Ordner, Hängeordner, hängemappenständer durable, hängebox, Hängekörbe, Hängemappenboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturensysteme, Kleinregistraturen, Registraturen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 29,20*
€ 39,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,77*
€ 41,86*
€ 5,50*
ab € 31,49*
€ 44,12*
1 Tag
328
€ 4,90*
ab € 30,90*
€ 44,12*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 36,49*
€ 52,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256510
€ 3,23*
Zubehör
Durable
256310
€ 2,22*
Zubehör
Durable
260110
€ 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.