Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Einwegascher
>
Artikel
Papstar Alu-Aschenbecher, eckig, 125 x 125 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
388-39429E
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
14580
EAN/GTIN:
4002911245804
Suchbegriffe:
Einweg-Aschenbecher
Einweg-Ascher
Einwegascher
papstar einwegaschenbecher
Papstar Aschenbecher
Einweg-Aschenbecher aus Aluminium
- Maße: 12,5 x 12,5 x 1,9 cm
Breite: 12,5 cm
Tiefe: 12,5 cm
Farbe: grau
Wandanbringung: Nein
Abschließbar: Nein
Material: Aluminium
... >
Ausstattung
>
Bewirtung
>
Geschirr & Besteck
... >
Themenwelt Geschenke
>
Besondere Anlässe
>
Karneval
... >
Themenwelt Geschenke
>
Nice to have
>
Rauch und Asche
Weitere Suchbegriffe:
einweg aschenbecher
,
Aschenbecher
,
Tischascher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen