Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 23.5 x 14.5 x 6 cm, transparent, 200er-Pack


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 23.5 x 14.5 x 6 cm, transparent, 200er-Pack
Papstar Boden-/Geschenkbeutel, 23.5 x 14.5 x 6 cm, transparent, 200er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-39445E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12465
EAN/GTIN:
     4002911224656
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Papstar Bodenbeutel

- aus transparentem Polypropylen
- ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen
- Standbodenfläche: ca. 6 x 9 cm
Produkttyp: Bodenbeutel
Breite: 14,5 cm
Tiefe: 6,0 cm
Höhe: 23,5 cm
Material: PP
Farbe: transparent
Motiv: Nein
Griff vorhanden (J/N): Nein
Anhänger vorhanden (J/N): Nein
Besonderheit: für Gebäck / Pralinen

Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten, Bodenbeutel, Cellophanbeutel, Zellglasbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 16,84*
€ 24,19*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 29,40*
€ 29,40*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,19*
€ 28,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 0,842* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.