Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-39799E Herst.-Nr.: 18680 EAN/GTIN: 4002911286807 |
| |
|
| | |
| Papstar Girlande
- Länge: 4,00 m - Durchmesser: 11,5 cm - Gewicht: 58,95 gr. - Material: Papier
Farbe: mehrfarbig Maße: Ø 11,5 cm x L 4 m Material: Papier
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dekokette, Deko-Artikel, Faschingsartikel, Girlanden, Karnevalsartikel, Party-Artikel, Partydekoration, Saisonartikel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,39* | € 1,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,08* | € 2,79* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,11* | € 2,95* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,19* | € 3,84* | | | | Lager 388 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 11,36* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,94667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|