Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Girlande, Papier Ø 11,5 cm · 4 m. Material: Papier. Farbe: farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP18680
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18680
EAN/GTIN:
     4002911186800
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande aus Papier - Länge: 4 m - Durchmesser: 11,5 cm. -
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
58,95 g
Gewicht (Packung):
66,4 g
Gewicht (Karton):
877 g
Volumen (Karton):
0,0036
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
4 m
Durchmesser:
11,5 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 2,81*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 2,97*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 3,84*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,43*
€ 17,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.