Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 388-39806E Herst.-Nr.: 19226 EAN/GTIN: 4002911292266 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papstar Girlanden
- Länge: 2 m - Durchmesser: 8 cm - Gewicht: 18,00 gr. - Dekor/Gestaltung: Bayrisch Blau - Material: Papier - Papierqualität "schwer entflammbar"; gemäß DIN 4102-1 : 1998 -05 Baustoffklasse DIN 4102 - B 1 - ideal für die Dekoration zum bayrischen Volksfest
Farbe: blau Form/Motiv (falls vorhanden): Bayrisch Blau Maße: Ø 8 cm x L 2 m Material: Papier Besonderheiten: schwer entflammbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: papstar girlande, deko kette, Deko-Artikel, Faschingsartikel, Girlanden, Karnevalsartikel, Party-Artikel, Partydekoration, Saisonartikel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,22* | € 3,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,29* | € 4,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 388 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,50* | ab € 10,66* | € 16,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 16,80* | € 16,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 388 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,533* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 388 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 388 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|