Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Girlanden, Papier Ø 8 cm · 2 m "Bayrisch Blau - Mini" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
2 Girlanden, Papier Ø 8 cm · 2 m "Bayrisch Blau - Mini" schwer entflammbar. Material: Papier. Farbe: blau/weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP19226
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19226
EAN/GTIN:
     4002911192269
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande aus Papier "Bayrisch Blau" - Länge: 2 m - Durchmesser: 8 cm. Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, - entspricht der Brandstoffklasse B1.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
blau/weiss
Gewicht (Stück):
18 g
Gewicht (Packung):
43,1 g
Gewicht (Karton):
537 g
Volumen (Karton):
0,0026
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
2 m
Durchmesser:
8 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Bayrisch Blau - Mini
Weitere Suchbegriffe: papstar girlande, deko kette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
82
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,16*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 3,29*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 4,31*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,66*
€ 16,50*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 16,80*
€ 16,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.