Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ausweishülle, 86 x 110 mm, PP 140 my, oben offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ausweishülle, 86 x 110 mm, PP 140 my, oben offen
Veloflex Ausweishülle, 86 x 110 mm, PP 140 my, oben offen
Artikel-Nr.:
     388-44358E-100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3113510
EAN/GTIN:
     4000225055270
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Veloflex Ausweishülle, 86 x 110

Schutz- und Ausweishülle mit dem Innenmaß 86 x 110 mm, aus starker PP-Folie der Stärke 140 my gefertigt.

- Ausführung: oben offen
- Farbe: transparentAnzahl der Einsteckfächer: 1 Tasche
Breite innen: 86 mm
Höhe innen: 110 mm
Öffnungsseite: Schmalseite
dokumentenecht: Nein
Material: PP-Folie
Stärke: 140 μm
Oberfläche: klar
Greifausschnitt: Ja

Weitere Suchbegriffe: ausweishülle, Ausweishüllen, Klarsichttaschen, Sichthüllen, Sichttaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 18,21*
€ 28,50*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,66*
€ 31,20*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3113510
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.