Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle 89x110mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ausweishülle 89x110mm transparent
Ausweishülle 89x110mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3113510
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3113510
EAN/GTIN:
     4000225055270
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Ausweishülle, Kartentasche, Sammelhülle
  • Werkstoff: PP
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: seidenmatt
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Farbe: glasklar
  • Schutz- und Ausweishülle, 170 my, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreißschutz
  • Produktverwendung: passend für Dokumente DIN A7, Schülerausweis, Werksausweis, Clubausweis
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
  • Größe Innenteil (B x H): 89 x 110 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
89x110mm
Breite:
89 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A7
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
110 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
170 mic
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle veloflex 86x110mm, ausweis hülle, ausweishüllen veloflex, 3113, 31135, Ausweise, Ausweistasche, Clubausweis, Doppelhülle, Führerscheinhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Schülerausweis, Sichthülle, Steckhülle, Tasche, Werkausweishülle, Werksausweis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 17,27*
€ 27,33*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,86*
€ 30,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3113510
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.