Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ausweishülle, 155 x 213 mm, PP 180 my, oben offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Ausweishülle, 155 x 213 mm, PP 180 my, oben offen
Veloflex Ausweishülle, 155 x 213 mm, PP 180 my, oben offen
Artikel-Nr.:
     388-44366E-100
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3105510
EAN/GTIN:
     4000225055430
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Veloflex Ausweishülle, 155 x 213

Schutz- und Ausweishülle mit dem Innenmaß 155 x 213 mm, aus starker PP-Folie der Stärke 180 my gefertigt.

- Ausführung: oben offen
- Farbe: transparentfür Format: DIN A5
Anzahl der Einsteckfächer: 1 Tasche
Breite innen: 155 mm
Höhe innen: 213 mm
Öffnungsseite: Schmalseite
dokumentenecht: Nein
Material: PP-Folie
Stärke: 180 μm
Oberfläche: klar
Greifausschnitt: Nein

Weitere Suchbegriffe: ausweishülle, Ausweishüllen, Klarsichttaschen, Sichthüllen, Sichttaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 34,18*
€ 49,37*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 35,62*
€ 50,98*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,67*
€ 57,9173
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,69*
€ 53,1811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3105500
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.