Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Artikel
Veloflex 3105500 Kartenhülle Transparent A5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26848477
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
3105500
EAN/GTIN:
4000225055409
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenhöhe
155 mm
Innere Breite
213 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A5
Verpackungsdaten
Anzahl
20
... >
Ablageprodukte
>
Aktenhüllen & Klarsichtfolien
>
Kartenhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweis-Hülle
,
Ausweis-Schutzhülle
,
Ausweishülle
,
Ausweisschutzhülle
,
veloflex ausweishalter
,
ausweis halter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,36*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex Ausweishülle, 155 x 213 mm, PP 180 my, oben offen
VELOFLEX Carsten Thormählen
3105510
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen