Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, denim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, denim
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, denim
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, denim
Rössler S.O.H.O. 3er Schubladenbox DIN A4, denim
Artikel-Nr.:
     388-67642E
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452153
EAN/GTIN:
     4014970137266
Suchbegriffe:
Schubladenbox
rössler 3er schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox 3 schübe
- Farbe: denim

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Breite: 342 mm
Höhe: 183 mm
Tiefe: 253 mm
Anzahl der Fächer: 3 Fächer
Material: Karton
Farbe des Gehäuses: blau
Farbe der Schublade: blau
Auszugsperre vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
Papierformat: DIN A4
Serie: S.O.H.O.

Weitere Suchbegriffe: Ablagekörbe, Schubladenboxen, Utensilienbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,71*
€ 34,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 24,79*
€ 34,21*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 28,47*
€ 41,16*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.