Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex Farb-Laserfolie BG-72, DIN A4, 175 my, transparent-klar, 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folex Farb-Laserfolie BG-72, DIN A4, 175 my, transparent-klar, 50 Blatt
Folex Farb-Laserfolie BG-72, DIN A4, 175 my, transparent-klar, 50 Blatt
Folex Farb-Laserfolie BG-72, DIN A4, 175 my, transparent-klar, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     388-69983E
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     2972017544100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Folex Farbdrucker- und Farbkopiererfolien

Eine klar transparente Folie für Farb-Laser-Drucker mit hoher Fixiertemperatur. Ideal zur Herstellung von OHP Folien und Überleger. Die Folie trägt auf beiden Seiten eine identische Universalbeschichtung. Dadurch werden sämtliche Unsicherheiten beim Einlegen in den Drucker eliminiert.

- Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
- beidseitig bedruckbarFormat: DIN A4
Farbe: transparent
Ausführung: glasklar
Stärke: 175 my
für s/w-Druck: Nein
für Farbdruck: Ja

Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, kopierfolien a4 folex, ohp-folie, ohp-folie a4, Folien, Kopierfolien, Laser-Drucker Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Folien (ab € 0,6574* pro Folie)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,79*
€ 55,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,90*
€ 54,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,91*
€ 53,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,72*
€ 48,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,05*
€ 46,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.