Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. SPECIAL EDITION 4er Schubladenbox DIN A5, weiß, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler S.O.H.O. SPECIAL EDITION 4er Schubladenbox DIN A5, weiß, 2er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL EDITION 4er Schubladenbox DIN A5, weiß, 2er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL EDITION 4er Schubladenbox DIN A5, weiß, 2er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL EDITION 4er Schubladenbox DIN A5, weiß, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     388-72813E-2
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452094
EAN/GTIN:
     4014970236426
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox weiß 4 stück
schubladenbox
rössler schubladenbox
- mit Rippenprägung
- Farbe: weiß

Der Bezug mit Rippenprägung wurde in dieser Sonderedition zusätzlich mit einem Schutzfilm überzogen, um die weiße Farbe zu schützen und unempfindlicher zu machen.

*** S.O.H.O. WHITE SPECIAL EDITION ***
Die Sonderedition verbreitet minimalistische Unaufgeregtheit, setzt klare Akzente und ist vielseitig kombinierbar. Als unbunte "Farbe"
steht Weiß für Coolness, Leichtigkeit und Mut zur Fokussierung. Weiß ist Trend!

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Breite: 175 mm
Höhe: 320 mm
Tiefe: 250 mm
Anzahl der Fächer: 4 Fächer
Material: Karton
Farbe des Gehäuses: weiss
Farbe der Schublade: weiss
Auszugsperre vorhanden: Nein
Beschriftungsfeld vorhanden: Nein
Papierformat: DIN A5
Serie: S.O.H.O.

Weitere Suchbegriffe: Ablagekörbe, Schubladenboxen, Utensilienbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 18,61*
€ 25,37*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 18,59*
€ 25,40*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 20,705*
€ 29,60*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,224
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,835*
€ 33,12365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,525*
€ 32,75475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,015*
€ 30,95785
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,135*
€ 28,72065
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,705*
€ 24,63895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.