Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1524452094 Herst.-Nr.: 1524452094 EAN/GTIN: 4014970236426 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox S.O.H.O.
- White
- Special Edition
- Anzahl der Schubfächer: 4
- Größe (B x H x T): 175 x 320 x 250 mm
- Farbe der Schublade: White
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 4 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Breite: | 175 mm | Bruttogewicht: | 2.0000 kg | Farbe: | white | Farbe der Schublade: | white | Farbe des Gehäuses: | white | Gehäusefarbe: | white | Höhe: | 320 mm | Marke: | S.O.H.O. | Material: | Pappe | Tiefe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 18,61* | € 25,37* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 18,59* | € 25,40* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 20,705* | € 29,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|