Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Büro-Ordner, 85 mm, Rückenschild, Sisal hazelnut, 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Büro-Ordner, 85 mm, Rückenschild, Sisal hazelnut, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Büro-Ordner, 85 mm, Rückenschild, Sisal hazelnut, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Büro-Ordner, 85 mm, Rückenschild, Sisal hazelnut, 4er Pack
Rössler S.O.H.O. SPECIAL LINE Büro-Ordner, 85 mm, Rückenschild, Sisal hazelnut, 4er Pack
Artikel-Nr.:
     388-76045E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1317452609
EAN/GTIN:
     4014970375514
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
- Breiter Ordner mit stylischem Rückenschild für die Beschriftung
- hochwertige 2-fach Hebelmechanik mit Blattniederhalter
- mit Griffloch
- Maße (BxT): 283 x 320 mm
- Rücken: 8,5 cm
- Ringmechanik-Höhe: 7,5 cm
- Farbe: Hazelnut (haselnussbraun) / Strukturbezug

*** S.O.H.O. SPECIAL LINE ***
Das neue, exklusive Sortiment innerhalb des S.O.H.O.-Portfolios.
Ein einzigartiges Bezugsmaterial in Sisal-Optik begeistert mit einer faszinierenden Haptik und einer sehr hohen Strapazierfähigkeit. Die Special Line-Farben Sage (salbeigrün) & Hazelnut (haselnussbraun) sind natürliche, warme Töne, die sowohl im Office- als auch im Home-Bereich besonders gut zu integrieren sind und das Thema Natürlichkeit aufgreifen. Beide Farben lassen sich vielseitig mit den Farben des Standard-Sortiments von S.O.H.O. kombinieren.

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Format: DIN A4
Rückenbreite: 85 mm
Anzahl der Ringe: 2 Ringe
Ordnermechanik: Hebelmechanik
Farbe: braun
Farbe des Rückens: braun
Griffloch (J/N): Ja
Schlitze (J/N): Nein
Kantenschutz (J/N): Nein
Sichttasche am Rücken (J/N): Ja
Deckblatt (J/N): Nein
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 7,50*
€ 11,19*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 7,51*
€ 11,42*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 8,38*
€ 12,8575*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,8575*
€ 15,30043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0175*
€ 14,30083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6075*
€ 13,81293
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.