Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Hazelnut A4 8,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Hazelnut A4 8,5cm
Ordner Hazelnut A4 8,5cm
Ordner Hazelnut A4 8,5cm
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1317452609
Hersteller:
     S.O.H.O.
Herst.-Nr.:
     1317452609
EAN/GTIN:
     4014970375514
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S.O.H.O.
  • Special Line
  • Farbe: Hazelnut
  • Verwendung für Papierformat: DIN A4
  • Breite des Rückens: 85 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.4600 kg
Farbe:
hazelnut
Kantenschutz:
nein
Marke:
S.O.H.O.
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner pappe braun, standard ordner, standard-ordner pappe, Ablageordner, Designordner, Ordner, Pappordner, Ringordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 7,51*
€ 11,11*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 11,34*
9 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 8,40*
€ 12,7675*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.