Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-783234 Herst.-Nr.: 8578-19 EAN/GTIN: 4005546803401 |
| |
|
| | |
| Das intelligente Prospektspender-System ohne Grenzen in den Formaten DIN A4 und DIN lang. Mit nur wenigen Bauteilen und flexibler Kombination ergeben sich vielfältigste Einsatz- und Variationsmöglichkeiten.
Alle Module sind ohne Zukauf weiterer Füße oder Adapter als Platz sparender Tischaufsteller und als Wandanwendung nutzbar.
Ein maßgeschneidertes System, welches durch sein reduziertes Design besticht. Die klaren Strukturen ermöglichen die flexible Kombination der angebotenen DIN A4 und DIN lang Formate sowie ein leichtes Befüllen und Entnehmen von Papieren/Katalogen.
Die einzelnen Trays verrasten einfach und sicher miteinander in gewohnt stabiler Durable Qualität, so dass auch ein befüllter Tischaufsteller problemlos seinen Platz wechseln kann. Das hochwertige schlag- und kratzfeste Material und die flexiblen Möglichkeiten in glasklarer Bescheidenheit geben Ihren Informationen einen zeitlosen Rahmen.
Die Lieferung umfasst Schrauben, Montageanleitung sowie eine Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten.
Maximale Füllhöhe: 24mmVerwendungsbereich: Tisch / Wand für Papierformat: DIN A4 Kapazität: 1 Fach Farbe: transparent Material: Acryl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, Aufsteller, Tischaufsteller, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,67* | € 11,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,90* | € 11,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,02* | € 11,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,28* | € 11,89* | | | | Lager 388 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,92* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|