Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Archivbox für DIN A4, 95 x 335 x 255 mm, opal, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Archivbox für DIN A4, 95 x 335 x 255 mm, opal, 2er Pack
Rössler S.O.H.O. Archivbox für DIN A4, 95 x 335 x 255 mm, opal, 2er Pack
Rössler S.O.H.O. Archivbox für DIN A4, 95 x 335 x 255 mm, opal, 2er Pack
Rössler S.O.H.O. Archivbox für DIN A4, 95 x 335 x 255 mm, opal, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     388-80300E-2
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1319452383
EAN/GTIN:
     4014970434624
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
- Farbe: opal

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Produkt-Name: Archiv-Box
Material: Karton
Farbe: gruen
Breite innen: 89 mm
Länge innen: 330,0 mm
Höhe innen: 250 mm
Breite außen: 95 mm
Länge außen: 335 mm
Höhe außen: 255 mm
Serie: S.O.H.O.
Verwendungszweck: DIN A4

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.