Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bett-Tablett aus eloxiertem Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bett-Tablett aus eloxiertem Aluminium
Bett-Tablett aus eloxiertem Aluminium
Bett-Tablett aus eloxiertem Aluminium
Artikel-Nr.:
     388-90438E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5018206700407
Suchbegriffe:
Bett-Tablett
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
Das Tablett fürs Sektfrühstück im Bett. Allein oder zu zweit genutzt, auf sicheren Beinen stehend verzeiht es Unebenheiten im Untergrund und bietet immer eine ebene Unterlage. Durch Einklappen der Seitenteile, die an der Unterseite magnetisch gehalten werden, kann das Tablett auch ganz "normal" genutzt oder platzsparend abgestellt werden.

Die aufwändige Fertigung, runde Tragegriffe, Verschraubungen an Griffen und Beinen kennzeichnen neben dem hohen Fertigungsstandard die Ästhetik des Produktes.

Höhe zwischen Tablett und Fuß: 21 cm

Qualität Made in Germany:
Der Artikel wird mit hohem Qualitätsstandard in einer Manufaktur in
Deutschland hergestelltProdukt-Kategorie: Serviertablett
Farbe: grau
Material: Aluminium, eloxiert
Größe: 600 x 350 x 35 mm
Besonderheiten: mit ausklappbaren Beinen

Weitere Suchbegriffe: serviertablett rund, kaffeetablett, Serviertabletts, Tabletts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.