Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Spirituosen
>
Getreidebrand
>
Artikel
Glenfiddich 18 Jahre Our Small Batch (0,7 Liter - 40.0% vol)
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3888-G110-0098
Hersteller:
Glenfiddich
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5010327325323
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Glenfiddich 18 Jahre Our Small Batch (0,7 Liter - 40.0% vol)
William grant & Sons Global Brands Ltd. Ballard & Clonmilch, Tullamore, Co Offaly R35 E027 Ireland
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % vol.
Herkunftsland:
UK (Schottland)
Region:
Schottland (Speyside)
... >
Lager 3888
>
Whisk(e)y
>
Single Malt
Weitere Suchbegriffe:
Whiskey
,
Whisky
,
whisky speyside
,
getreidebrand
,
whisky glenfiddich
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,79*
Preis gilt ab 500 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 98,27143* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 90,29*
€ 107,45
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 88,32*
€ 105,10
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 86,48*
€ 102,91
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 83,56*
€ 99,44
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 68,79*
€ 81,86
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen