Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Beistellwagen
>
Artikel
Beistellwagen, 3 Holzböden (2xneigbar, 1xfest), Ladefläche LxB 610x410 mm, Außenmaße LxBxH 815x455x1185 mm, Traglast 200 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121320625
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
sw-400.803
EAN/GTIN:
4035694001084
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen
· Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl · Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Etagenhöhen: 230/680/1175 mm
· Neigbare Ladeflächen mit 10 mm hohem Rand
... >
Regalsysteme
>
Bühnenlifte
>
Bedienstelle Bühnenlifte
Weitere Suchbegriffe:
Beistellwagen Euro-Behälter
,
Etagenwagen (Euro-Behälter)
,
Eurobehälteretagenwagen
,
cordes beistellwagen
,
beistellwagen euro-behälter
,
Lifte
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,99*
€ 261,59*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,89*
€ 263,83*
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 231,54*
€ 268,51*
Lager 4682
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,16*
€ 279,78*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,23*
€ 283,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beistellwagen mit 3 Kunststoffkästen inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00017002
ab € 202,05*
Ähnlich
Beistellwagen mit 3 Kästen inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00017005
ab € 243,84*
Ähnlich
Beistellwagen ohne Holzböden, inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00017006
ab € 201,90*
Ähnlich
Beistellwagen, ohne Holzböden inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00017003
ab € 164,26*
Ähnlich
Eurokastenwagen mit 5 Holzböden inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00017001
ab € 184,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen