Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Mülltonnenbox
>
Artikel
Griffroller, inkl. 1 Eurokasten 610x415x205 mm (40 l), Ladefläche LxB 600x400 mm, Außenmaße LxBxH 890x420x875 mm, Traglast 250 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121320639
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
sw-450.806
EAN/GTIN:
4035694003996
Suchbegriffe:
Griffroller
Kunststoffkiste
Mülltonnenbox
Mülltonnendepot
Eurokasten-Roller
· Passend für Eurokästen 600 x 400 mm ∙ Winkelstahl-Konstruktion ∙ Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 4 Lenkrollen ∙ 2 Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz ∙ Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" ∙ Naben mit Präzisions-Rillenkugelagern und Fadenschutz
· Offene Ladefläche · Inkl. Kunststoffkiste 600 x 400 x 220 mm, 40 l · Griff aus Stahlrohr
... >
Entsorgung
>
Müllgroßbehälter-Schränke
>
Mit Pfanzdach Stanz.2/3
Weitere Suchbegriffe:
griffroller cordes
,
griffroller
,
Mülltonnenschränke
,
Mülltonneneinhausungen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 140,67*
€ 172,00*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,53*
€ 172,03*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,74*
€ 176,00*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,66*
€ 176,46*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,67*
€ 176,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Griffroller mit 2 Holzladeflächen , Ladeflächen 610 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
sw-450.800-RAL1023
ab € 209,93*
Ähnlich
Griffroller mit 2 Holzladeflächen , Ladeflächen 610 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL 2000 Gelborange
Variofit
sw-450.800-RAL2000
ab € 210,66*
Ähnlich
Griffroller mit 2 Holzladeflächen , Ladeflächen 610 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL 3000 Feuerrot
Variofit
sw-450.800-RAL3000
ab € 210,90*
Ähnlich
Griffroller mit 2 Holzladeflächen , Ladeflächen 610 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
sw-450.800-RAL1018
ab € 211,12*
Ähnlich
Griffroller mit 2 Holzladeflächen , Ladeflächen 610 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL3020 Verkehrsrot
Variofit
sw-450.800-RAL3020
ab € 210,89*
Ähnlich
Griffroller mit 2 Holzladeflächen , Ladeflächen 610 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL5012 Lichtblau
Variofit
sw-450.800-RAL5012
ab € 211,19*
Ähnlich
Griffroller mit 2 Holzladeflächen , Ladeflächen 610 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL6001 Smaragdgrün
Variofit
sw-450.800-RAL6001
ab € 209,85*
Ähnlich
Griffroller mit 2 Holzladeflächen , Ladeflächen 610 x 455 mm , Traglast 250kg, RAL9010 Reinweiss
Variofit
sw-450.800-RAL9010
ab € 210,02*
Ähnlich
Griffroller mit 2 Holzladeflächen inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00017016
ab € 172,47*
Ähnlich
Griffroller mit Holzladefläche , Ladefläche 605 x 500 mm , Traglast 250kg, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
sw-500.800-RAL1023
ab € 150,39*
Ähnlich
Griffroller mit Holzladefläche , Ladefläche 605 x 500 mm , Traglast 250kg, RAL 2000 Gelborange
Variofit
sw-500.800-RAL2000
ab € 150,61*
Ähnlich
Griffroller mit Holzladefläche , Ladefläche 605 x 500 mm , Traglast 250kg, RAL 3000 Feuerrot
Variofit
sw-500.800-RAL3000
ab € 150,37*
Ähnlich
Griffroller mit Holzladefläche , Ladefläche 605 x 500 mm , Traglast 250kg, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
sw-500.800-RAL1018
ab € 149,88*
Ähnlich
Griffroller mit Holzladefläche , Ladefläche 605 x 500 mm , Traglast 250kg, RAL3020 Verkehrsrot
Variofit
sw-500.800-RAL3020
ab € 151,19*
Ähnlich
Griffroller mit Holzladefläche , Ladefläche 605 x 500 mm , Traglast 250kg, RAL5012 Lichtblau
Variofit
sw-500.800-RAL5012
ab € 150,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen