Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Sockel, 3 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze, Drehriegel, BxTxH 780x300x1300 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121566995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20230-312-432-735300
EAN/GTIN:
     4055479784339
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen
für Kindergärten, Höhe 1300 mm
· Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden · Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen · Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege · Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftung

Technische Besonderheiten:

· Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel · Oberfläche pulverbeschichtet · Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
∙ Mit Drehriegelverschluss
Abmessungen:
· Schranktiefe 300 mm · Schrankhöhe 1300 mm · Abteilbreite 250 mm je Abteil
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
· Standardmäßig mit Drehriegel
Auf Anfrage lieferbar:
∙ Sockelfüße
∙ Sitzbankuntergestelle mit Schuhrost
∙ Schrägdachaufsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,93*
€ 344,21*
Lager 3904
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,26*
€ 378,52*
34 Tage
23
Frei Haus
ab € 340,93*
€ 410,06*
34 Tage
17
Frei Haus
ab € 339,27*
€ 410,06*
Frei Haus
ab € 382,95*
€ 458,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,52*
€ 450,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,91*
€ 447,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,55*
€ 423,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,26*
€ 373,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
90000-E30-005
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.