Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121573115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39392-150-501-510
EAN/GTIN:
     4055955029138
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürschränke
Höhe 1000 mm
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließ
baren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen ∙ Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln verschließbar ∙ Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
∙ Mit 2 Einlegeböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: falttüren schrank, Schränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,89*
€ 521,06*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,29*
€ 556,96*
Frei Haus
ab € 575,43*
€ 673,21*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,04*
€ 655,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,30*
€ 646,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,13*
€ 622,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,29*
€ 563,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.