Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Falttürenschrank, 2 lackierte Böden,, BxTxH 1500x500x1000 mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm,
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-39392-150-501-510
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-150-501-510
EAN/GTIN:
     4055955029138
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 2 beschichtete Böden, BxTxH 1500x500x1000 mm, RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
57,000 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
100,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: falttüren schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,89*
€ 521,06*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,29*
€ 556,96*
Frei Haus
ab € 575,43*
€ 673,21*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,06*
€ 620,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,03*
€ 616,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,44*
€ 606,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.