| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121615198 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 71.163.010 EAN/GTIN: 7612269035643 |
| |
|
| | |
| Schubladenschränke im Baukastensystem Gehäuse 54 x 27 E ∙ Breite 1023 mm, Tiefe 572 mm Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,91* | € 546,87* | | | | Lager 3904 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,63* | € 577,31* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,24* | € 691,77* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,49* | € 704,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 718,04* | € 827,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|