| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121615202 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 71.167.010 EAN/GTIN: 7612269035667 |
| |
|
| | |
| Schubladenschränke im Baukastensystem Gehäuse 54 x 36 E ∙ Breite 1023 mm, Tiefe 725 mm Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank hxbxt 1000x1023x725 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,28* | € 594,95* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,43* | € 626,41* | | | | Lager 3904 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,89* | € 627,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,66* | € 748,76* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,39* | € 762,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|