| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121615229 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 85.704.080 EAN/GTIN: 4047417505663 |
| |
|
| | |
| Zubehör zu Schwerlastschränken · Zur Optimierung und Ergänzung · Für Einschwenktür-, Flügeltür- und Rollladentechnik · Auszugboden rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen und Stahllamellen · Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm · Traglast 200 kg · Farbe NCS S 4502 B grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugboden Lagerregal, Lagerregalauszugboden, Rollladenschrank Fachboden, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Auszugboden für Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Auszugboden, Schwerlastschrankauszugboden, schwerlastschrank lista, schwerlastschrank, Schwerlastschränke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,19* | € 207,26* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,23* | € 207,27* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,28* | € 213,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,37* | € 216,65* | | | | Lager 3904 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,47* | € 230,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|