Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzsystem BxTxH 1434x725x2100 mm, RAL 7035, 1 Aufsatzschrank mit Rolladen, 1 Schubladenschrank, 1 Hardwareschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121615241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17.827.020
EAN/GTIN:
     7612269014198
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Arbeitstisch
Arbeitsplatzsysteme
· Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess · Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar · Hoch variables System · Sichere Unterbringung von Computern, Prüfmitteln und Dokumenten · Der Aufsatzschrank inkl. Rollladen, Elektrifizierung und Beleuchtung · Arbeitsplatte aus Hartlaminat inkl. Kabeldurchführungen · Verdeckte Kabelführung durch die Rückwand · Seitenteile mit Rasterung bieten die Möglichkeit Verstellböden in der gewünschten Höhe zu positionieren · Hardwareschrank inkl. Stromverteilung und Belüftung · Schubladenschränke in verschiedenen Ausführungen · Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüsseln

· Arbeitshöhen 750 oder 950 mm
· Außenabmessung BxTxH: 1434 x 725 x 1900/2100 mm
· Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau
· Steckdosenausführung Schuko
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
· Aufbau: Aufsatzschrank mit Rollladen
· Unterbau links: Schubladenschrank mit 3 Schubladen, Fronthöhe 1 x 100, 2 x 300 mm
· Unterbau rechts: Hardwareschrank mit Sockel
· Steharbeitsplatz, Arbeitshöhe 950 mm
Auf Anfrage lieferbar:
∙ Weitere Schrankkombi­nationen ∙ Fahrbare Ausführungen
∙ Elektronische Schlösser
∙ Weitere Farbvarianten ohne Aufpreis erhältlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.303,43*
€ 3.558,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.331,26*
€ 3.602,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.349,76*
€ 3.619,04*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.373,70908*
€ 3.628,99908*
Lager 3904
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.508,82*
€ 3.772,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.772,44*
€ 4.489,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.739,79*
€ 4.450,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.601,63*
€ 4.285,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.534,53*
€ 4.206,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.508,82*
€ 4.175,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.108.000
ab € 96,52*
Zubehör
Lista
74.106.000
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.