Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank mit Vollblechflügeltüren, BxTxH 717x725x1000 mm, 1 Verstellboden, RAL 7035, passend zu Schubladenschrank 36x36 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121979446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.636.020
EAN/GTIN:
     4047417507537
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Aufsatzschränke
mit Vollblech-Flügeltüren
∙ Aus hochwertigem pulverbeschichten Stahlblech ∙ Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115°, schließen bündig mit dem Gehäuse ab ∙ Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar ∙ Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg
∙ Weitere Verschlussmöglichkeiten wie z.B. elektronisches Zahlenschloss auf Anfrage möglich
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,70*
€ 465,03*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,89*
€ 534,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,10*
€ 543,55*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,49*
€ 545,74*
Lager 3904
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,31*
€ 575,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,05*
€ 684,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,08*
€ 671,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,00*
€ 655,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,85*
€ 636,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.609.000
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.