Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Füße H 150 mm, 4 Abteile, Abt.B 300 mm, Drehriegel, BxTxH 1200x500x1850 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121980739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49010-40-7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Fächerschränke
Garderobenschränke, einstöckig, mit Füßen (150 mm)
Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
∙ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert ∙ Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen 54° Innenschräge im Korpus für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung ∙ Schrankfüße aus Kunststoff. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt ∙ Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe ∙ Belüftungskonzept für Sockel- und Fußausführung
∙ Einrichtung: Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
∙ Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss
Weitere Farbkombinationen sind ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,17*
€ 785,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,54*
€ 778,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,64*
€ 762,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,83*
€ 668,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.