Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Spind
>
Artikel
Garderobenschrank, Füße H 150 mm, 4 Abteile, Abt.B 300 mm, Drehriegel, BxTxH 1200x500x1850 mm, RAL 7035/3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-121980740
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
49010-40-7035/3003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Fächerschränke
Garderobenschränke, einstöckig, mit Füßen (150 mm)
Ideal für Sporthallen, Schulen, Vereine, Fitness-Studios, Betriebe und Industrie
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion, Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
∙ Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert ∙ Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen 54° Innenschräge im Korpus für hohe Stabilität und einfache, komfortable Entnahme der Kleidung ∙ Schrankfüße aus Kunststoff. Die Füße werden bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt ∙ Schranksockel standardmäßig teilverzinkt, beschichtet in Gehäusefarbe ∙ Belüftungskonzept für Sockel- und Fußausführung
∙ Einrichtung: Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken
∙ Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss
Weitere Farbkombinationen sind ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3904
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
kleiderspind 4 abteile lichtgrau
,
abteil schrank
,
abteilschrank lichtgrau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,99*
€ 790,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,61*
€ 780,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,28*
€ 752,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,27*
€ 725,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,39*
€ 671,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen