Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank-Caddy, BxTxH 500x600x1157 mm, Kühlschrank, Abfallsammler (1x18 l, 2x8,5 l), RAL 7021 schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121987094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     54780-010 7021/7021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
kühlschrank caddy
Kühlschrank-Caddies
Diese Caddies vereinfachen den Service im Konferenz- und Loungebereich. Sie bieten Flexibilität und halten alles griffbereit, um Ihre Gäste bewirten zu können.
· Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · HPL-Abdeckplatte · Kabelklappe in der Abdeckplatte mit 2 Steckdosen (230 V) und 3 m Zuleitung · Schubladen mit voll ausziehbaren Präzisionsschienen, End-Selbsteinzug und Soft-Stopp für sanfte Schließung · Variable Inneneinrichtung für die Schubladen · 4 Maxi-Lenkrollen, 2 davon feststellbar
Ausstattung:
· Kühlschrank mit 62 l Inhalt, 3 verstellbare Zwischenböden, Schloss mit 2 Schlüsseln
· 1 Abfallsammler-Auszug mit 3 Behältern (1 x 18 l, 2 x 8,5 l)
Weitere Suchbegriffe: Bewirtung, Service-Wagen, Servicewagen, Servicecaddy, Kühlschrank, Kühlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.665,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,27*
€ 2.267,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,39*
€ 2.247,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,23*
€ 2.131,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,66*
€ 2.063,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,37*
€ 1.981,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.