Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne f. Trägerlänge 1800 mm, ohne Gitterrost, BxTxH 1750x1300x250 mm, Volumen 240 l, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121987167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RW 1800-v
EAN/GTIN:
     4052462030633
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Regal-Wanne
Regalwanne
Regalwannen
Ohne Gitterrost
∙ Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden ∙ Aus 3 mm Stahlblech ∙ 100 mm Unterfahrhöhe ∙ Wannentiefe 1300 mm
∙ Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
∙ Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen, Regalwannen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,24*
€ 511,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,60*
€ 533,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,60*
€ 539,73*
Lager 3904
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,20*
€ 549,21*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 463,25*
€ 549,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,21*
€ 653,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,80*
€ 643,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,20*
€ 624,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,02*
€ 611,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,20*
€ 586,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,59*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,23*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 436,73*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 446,17*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 433,39*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 438,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.