Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt Bodenplatte zum Aufschrauben, Haube mit Ascher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-121989112
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7083-60 FV
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Standabfallsammler mit Abdeckhaube
∙ Stahlblech feuerverzinkt ∙ Eingrifföffnung zum besseren Handling ∙ Abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech ∙ Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert ∙ Behälter zum Entleeren schwenk- und abnehmbar ∙ Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf ∙ Behältervolumen 40 Liter
∙ Mit Ascher in der Haube
∙ Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm ∙ Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Außenbereich
>
Abfallbehälter mit Pfosten zum Aufschrauben Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter 40l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,95*
€ 518,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,27*
€ 514,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,99*
€ 493,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,65*
€ 468,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen