Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch-Set, manuell höheneinstellbar, BxTxH 2000x800x690-960 mm, weißaluminium/rubinrot, Set 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121991532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73001600
EAN/GTIN:
     4030177063900
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Lochplatte
Ergonomische Packtisch-Sets - EXPERTE
Manuell höheneinstellbar
· Flexibles System zum einfachen Anpassen des Tisches an Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe · Dieses wird am Tisch als Funktionsunterzug und mit einer zusätzlichen Lochung an den Stirnseiten als HR-Anbauprofil verwendet · Stirnseiten der HR-Profile mit 39:39 mm Rasterlochung zum Einhängen von Ablageböden, Rollenhalter und weiteren Systemkomponenten · Seitliche Nuten der Profile können genutzt werden um weitere Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme etc. zu befestigen und flexibel in der Höhe einzustellen · Oberer Teil der HR-Profile gerade oder mit 20° Neigung montierbar, hierdurch Verbesserung der Griffposition - Griffbereich wird ergonomischer · Trägerarme mit einer Neigung von 0°, 10° oder 20° montierbar · Trennung der Holme vom Tischfuß, um die Aufbauten stufenlos am Gestell horizontal verschieben zu können - Anbindung von Fördertechniksystemen
· Tisch höheneinstellbar von 690 bis 960 mm · Maximale Flächenbelastung 300 kg
Lieferumfang:
· 1 x Grundtisch, B x T x H 2000 x 800 x 690-960 mm, RAL 9006/RAL 3003
· 3 x HR-Anbauprofil lang, gerade Version, B x T x H 1745 x 40 x 40 mm, RAL 9006
· 2 x Ablageboden, komplett, B x T 1000 x 300 mm, RAL 9006/RAL 3003
· 4
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.481,22*
€ 1.588,40*
15 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.602,29*
€ 1.718,01*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1.622,78*
€ 1.737,10*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.666,78*
€ 1.781,66*
Lager 3904
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.826,48*
€ 1.951,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.951,23*
€ 2.321,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,95*
€ 2.307,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,91*
€ 2.239,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,65*
€ 2.202,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,48*
€ 2.173,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309385
ab € 1.391,95*
Zubehör
k.A.
309389
ab € 3.129,24*
Zubehör
k.A.
309390
ab € 3.392,92*
Zubehör
k.A.
309391
ab € 2.773,42*
Zubehör
k.A.
309392
ab € 3.408,55*
Zubehör
k.A.
309388
ab € 2.534,66*
Zubehör
k.A.
309384
ab € 962,55*
Zubehör
k.A.
309432
ab € 170,44*
Zubehör
k.A.
309434
ab € 69,87*
Zubehör
k.A.
309433
ab € 121,76*
Zubehör
k.A.
309387
ab € 2.518,68*
Zubehör
k.A.
309386
ab € 1.045,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.