Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Rückwand, ohne Böden, Grundfeld, BxTxH 750x400x1900 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126019772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9539
EAN/GTIN:
     4044917348400
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
Leer-Regale für individuelle Einrichtung
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Mit Rückwand · Ohne Fachböden - zur weiteren Einrichtung nach Wahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 234,68*
€ 303,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,62*
€ 304,01*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,58*
€ 312,47*
Frei Haus
ab € 305,72*
€ 366,06*
€ 4,95*
ab € 380,64*
€ 446,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 9,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 19,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9589
ab € 193,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 44,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8407
ab € 3,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8435
ab € 202,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8416
ab € 39,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.