Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Sockel H 100 mm, 1 Abt., Abt.B 300 mm, BxTxH 300x500x1800 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7035/Dekor Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126020306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49020-10-7035Esche
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschränke
∙ Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion ∙ Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden ∙ Die Abteilböden sind glatt und leicht auskehrbar ∙ Türen mit supermatten Dekorfronten aus MDF, rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert, inkl.
Türöffnungsbegrenzer ∙ Ergonomisch gestalteter Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vor­hang­schloss, serienmäßig mit Schloss-Schutz ∙ Bei ­Garderobenschränken mit Füßen sind die Füße aus Kunst­stoff in anthrazit, bei Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau sind die Füße in lichtgrau ∙ Bei Garderobenschränken mit Sitzbank sind die Sitzlatten aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgebundenen Farbunterschieden ∙ Das Untergestell ist lackiert in RAL 7021 anthrazit und standard­mäßig mit Bodengleitern (10 mm) zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

∙ Einrichtung: 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
Mit 100 mm hohen Sockel, Gesamthöhe 1800 mm
Korpusfarben RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau Türfarben
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Garderoben-Schrank, Schrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Stahlschrank, Garderoben-Schränke, Schränke, Stahl-Kleiderschränke, Stahlkleiderschränke, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,36*
€ 368,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.