Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Akkupumpe
>
Artikel
Kraftstofftrolley für Benzin, Volumen 95 Liter, ExO, mit Elektropumpe und Automatik-Zapfpistole, BxTxH 590x1000x430 mm, Gewicht 22 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-126020649
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10646
EAN/GTIN:
4052886336427
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Elektro-Hydraulikpumpe
Kraftstofftrolleys
∙ Behälter aus elektrisch leitfähigem hochvernetztem Polyethylen (PE) ∙ Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) ∙ EX geschützt · Mit Flammenrückschlagsicherung ∙ Integrierter Handgriff und Tragegriffe ∙ Füllstützen mit integrierter Be- und Entlüftung ∙ Entnahmeleitung mit Absperrhahn ∙ Schwallwand ∙ Zapfpistolenhalter
· Mit Elektropumpe, 25 l/min, 12 V, 3,2 m Abgabeschlauch und Automatik-Zapfpistole · 3 m Kabel mit Batteriepolklemmen · Räder Ø 300 mm, luftbereift und geländegängig ∙ Vertiefung zur Befestigung mit Zurrgurt während des Transports
... >
Gefahrstofflagerung/Gefahrstoffhandling
>
Dieseltankstationen
>
Kraftstofftrolley Cemo
Weitere Suchbegriffe:
Elektrohydraulisches Antriebsaggregat
,
Elektrohydropumpe
,
Diesel-Tankstelle
,
Dieseltankanlage
,
Dieseltankstelle
,
Kraftstoff-Container
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
Rollenkoffer
,
Rollkoffer
,
Trolley
,
Trolly
,
cemo trolley
,
rollenkoffer
,
Mobile Dieseltanks
,
Mobile Dieseltankstationen
,
Dieseltanks
,
Dieseltankstationen
,
Diesel-und Schmierstofftanks
,
Schmierstoff- und Dieseltanks
,
Schmierstofftanks
,
Tanks
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,74*
€ 1.586,64*
Lager 5272
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.514,98*
€ 1.624,13*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.545,86*
€ 1.644,23*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,96*
€ 1.678,36*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.590,99*
€ 1.700,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,36*
€ 1.997,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,37*
€ 1.972,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,53*
€ 1.907,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,25*
€ 1.885,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,96*
€ 1.873,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO Digitaler Durchflusszähler K24 (PG-4)
CEMO
CEMO-10411
ab € 336,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen