Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO, Kraftstofftrolley, elek. Pump.+Zapfp.,, BxTxH 590x1000x430 mm, 95 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Kraftstofftrolley Ex0* 95 Liter, mit Elektropumpe
CEMO Kraftstofftrolley Ex0* 95 Liter, mit Elektropumpe
CEMO Kraftstofftrolley Ex0* 95 Liter, mit Elektropumpe
Artikel-Nr.:
     6922-11443-D57-10646
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10646
EAN/GTIN:
     4052886336427
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Elektro-Hydraulikpumpe
Kraftstofftrolley für Benzin, Volumen 95 Liter, ExO, mit Elektropumpe und Automatik-Zapfpistole, BxTxH 590x1000x430 mm, Gewicht 22 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,000 kg
Breite:
59,00 cm
Höhe:
43,00 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.485,44*
€ 1.571,87*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.518,72*
€ 1.609,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.545,32*
€ 1.630,31*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,88*
€ 1.646,07*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.575,11*
€ 1.664,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,87*
€ 1.870,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,83*
€ 1.862,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,26*
€ 1.817,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,70*
€ 1.788,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,44*
€ 1.767,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-10411
ab € 336,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.