Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Kippbehälter
>
Artikel
Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Farbe RAL 2000 gelborange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-126021030
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
GU-RZ 30 RAL 2000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 300l
Kippbehälter
· Stahlkonstruktion aus Wannenblech mit umlaufenden Randprofil · Kippen des Behälters in jeder Höhe per Seilzug · Robuster Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
· Ideal zum Sammlen von Feststoffen
· Behälter können in Verbindung mit passenden Palette-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werden
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C 150 x 200 x 60 mm
... >
Großvolumenbehälter
>
Kippbehälter
>
Kippbehälter GU RZ Bauer
Weitere Suchbegriffe:
kipp behälter
,
Muldenkippbehälter
,
Muldenkipper
,
Großbehälter
,
Großvolumenbehälter
,
Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,76*
€ 963,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,54*
€ 952,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,81*
€ 911,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,96*
€ 876,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,07*
€ 824,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen