Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Farbe RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126021046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SGU-RZ 30 RAL 5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
Späne-Kippbehälter
· Stahlkonstruktion aus Wannenblech mit umlaufenden Randprofil · Kippen des Behälters in jeder Höhe per Seilzug · Robuster Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
· Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen · Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb des Boden, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm · Ablasshahn 1" · Öl- und wasserdicht
· Behälter können in Verbindung mit passenden Palette-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werden
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C 150 x 200 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Großbehälter, Großvolumenbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,85*
€ 1.285,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,27*
€ 1.276,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,16*
€ 1.217,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,40*
€ 1.175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,86*
€ 1.116,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.