Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Rundschlinge
>
Artikel
Rundschlinge, Traglast 3000 kg, Länge 1 m, Umfang 2 m, Farbe gelb, 3 Streifen, VE 4 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-126041921
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
BRSK30002
EAN/GTIN:
4250077130209
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1 m gelb 3000 kg
kranschlinge 1m
∙ Hergestellt nach DIN EN 1492-2 ∙ Aus Polyester ∙ Zweilagiger Schutzschlauch ∙ Farbkennung und Kennstreifen (je Tonne Traglast 1 Streifen) ∙ Handlich ∙ Leicht ∙ Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3904
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kranschlinge 3000 kg
,
Anschlagmittel
,
Rundschlingen
,
Schlingen
,
Hebeschlingen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 35,98*
€ 48,18*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,62*
€ 54,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,00*
€ 53,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paket
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen