Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Brandwunden-Set
>
Artikel
Schrumpfpistole, Sicherheitsdruckregler, 8 m Propangas-Hochdruckschlauch, Koffer, Druckminderer, Nennwärmebelastung 65 kW, Gewicht 1,2 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12811328
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
13528
EAN/GTIN:
4030198135280
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Schrumpfpistolen im Set
Einsteiger-Set
Ideal zum formlosen Schrumpfen von Verpackungsfolien
· Nennwärmebelastung 65 kW ∙ Gehäuse aus robustem Kunststoff ∙ Brennerkopf aus Aluminium, 360 ° drehbar ∙ Brennerkopf bleibt unabhängig von der Verwendungsdauer und Intensität stets nur lauwarm ∙ Der 8 m Hochdruckschlauch ist mit einer Schnellkupplung ausgerüstet (deshalb kein Montageschlüssel notwendig)
∙ Lieferumfang: Robuster Kunststoffkoffer, Handschrumpfgerät, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Druckregler, Wärmereflektor, 1 Paar Handschuhe
... >
Verpacken
>
Schrumpfen
>
Schrumpfpistole EX 650 BaWe
Weitere Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
,
Folienschrumpfgerät
,
Handschrumpfgerät
,
Schrumpfgerät
,
Schrumpfmaschine
,
Schrumpfpistole
,
brandwunden set
,
Schrumpfen
,
Schrumpfpistolen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 737,39*
€ 802,73*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 718,81*
€ 802,74*
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 739,67*
€ 807,05*
Lager 6C8MS
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 740,97*
€ 807,27*
Lager 3904
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 792,53*
€ 857,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,15*
€ 1.020,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,27*
€ 1.003,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,99*
€ 982,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,88*
€ 966,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,53*
€ 943,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachrolle 1x gefaltet B 4000 mm L 100 m
Banholzer & Wenz
13597
ab € 236,44*
Zubehör
Haubenrolle 1250x850 mm L 200 m
Banholzer & Wenz
13515
ab € 297,84*
Zubehör
Konfektionierer, für Schrumpffolien, Schnittbreite 1400 mm.
Banholzer & Wenz
13520
ab € 870,15*
Zubehör
Profi-Flaschenwagen, für Propangasflasche bis 25 kg, flexible Schlauchführung.
Banholzer & Wenz
13514
ab € 227,68*
Zubehör
Schrumpfhaube PE 1250x850x1200mm
Banholzer & Wenz
13508
ab € 2,64*
Zubehör
Schrumpfhaube PE 1250x850x1600mm
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,25*
Zubehör
Schrumpfhaube PE 1250x850x2000mm
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen