Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbox, verzinkt, inkl. Tür mit Sicherheitsschloss, aufstellfertig montiert, BxTxH 1400x1250x2425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12829795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Mehrzweckboxen
∙ Doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur ∙ Leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag ∙ Kippfenster für natürlichen Lichteinfall und Belüftung ∙ Toilettenboxen mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100 mm
Technische Daten
Material: Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
(Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich
Belastungsangaben
· Schneelast auf Dach: max. 1,00 kN/m²
· Verkehrslast auf Boden: max. 2,50 kN/m²

· Ausführung ohne Einrichtung
Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, hallenbüro, Raumcontainer, Container, Raumeinheiten, Toilettenboxen, Toilettencontainer, Boxen, Mehrzweck-Boxen, Mehrzweckboxen, Sanitärcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.832,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,56*
€ 2.492,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,49*
€ 2.466,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.962,39*
€ 2.335,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,52*
€ 2.256,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.832,32*
€ 2.180,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.