| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12833233 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9261 EAN/GTIN: 4260214930227 |
| |
|
| | |
| Trennwandschutzgitter Pfosten ∙ Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem ∙ Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert ∙ In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler ∙ Bodenabstand 100 mm ∙ Jeweils inklusive Befestigungslaschen sowie Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund Füllungen · Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns! Anfangs/Endpfosten aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte) Standard-Lieferfarbe RAL 7037 staubgrau
Auf Anfrage, ohne Aufpreis RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau
Weitere RAL-Farben sowie feuerver |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme, Trennwand, Wandelemente, Pfosten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,79* | € 80,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,69* | € 92,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,13* | € 99,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,47* | € 102,27* | | | | Lager 3904 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,38* | € 115,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|