Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür für Trennwandschutzgitter, BxH 1200x2200 mm, RAL 7037 staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12833255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9230
EAN/GTIN:
     4260214930067
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Trennwandschutzgitter
Einzeltür
∙ Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem ∙ Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert ∙ In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler ∙ Bodenabstand 100 mm
∙ Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40x40x3,8 mm ∙ Querriegel als Schlosskasten ∙ Mit Scharnierbändern und Anschlag rechts oder links mit Schließblech ∙ Komplett mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Schließzylinder
Füllungen
· Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!
Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerver
Weitere Suchbegriffe: Gitterwand Türelement, Gitterwand-Flügeltür, Gitterwand-Element, Gitterwandelement, gitterwand türelement, Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme, Trennwand, Wandelemente, Einzeltür, Türen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,82*
€ 343,12*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,12*
€ 372,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,03*
€ 374,06*
Frei Haus
ab € 361,00*
€ 430,83*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,98*
€ 454,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,42*
€ 540,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,06*
€ 540,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,63*
€ 513,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,53*
€ 496,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,98*
€ 455,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS
9263
ab € 74,78*
Zubehör
TTS
9261
ab € 75,10*
Zubehör
TTS
9262
ab € 75,30*
Zubehör
TTS
9264
ab € 93,84*
Zubehör
TTS
9231
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.